Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS-GUIDESYSTEMS Gurtpfosten Outdoor, rot, Kunststoff, Ø 65mm, Gurt r/w, 50mm, 4m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-9157
Hersteller:
     R. Scholz
Herst.-Nr.:
     GLA 25-D/13-4,0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Sicherheits-Gurtpfosten Outdoor, rot, Kunststoff, Ø 65mm, Gurt r/w, 50mm, 4m

Sicherheits-Gurtpfosten Outdoor, mit überfahrbarem Bodenteller, für den Außenbereich, Farbe Pfosten: rot, Material Pfosten: Kunststoff, Durchmesser: ca. 65 mm, Höhe: ca.990 mm, Gurtfarbe: rot/weiß schraffiert, Breite: ca. 50 mm, Länge: 4 m, Material Bodenteller: Recycling-Material, Höhe: ca. 65 mm, Durchmesser: ca. 400 mm, Gesamtgewicht: ca. 8 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 4,95*
ab € 99,01*
€ 123,14*
2
Frei Haus
ab € 123,88*
€ 152,10*
Lager 703
1
Frei Haus
ab € 164,72*
€ 214,61*
1
Frei Haus
ab € 167,80*
€ 217,36*
1 Tag
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 210,57*
€ 262,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 703
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,61*
€ 255,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,37*
€ 251,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,25*
€ 221,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,15*
€ 213,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,72*
€ 196,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 703
Versand: Lager 703
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 703
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_48285
ab € 144,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.