Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapppfostenset, unbefüllt, gelb/schwarz, uv-beständig, H 870mm, Fuß Ø 300mm, 6-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-9094
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_9094
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Klapppfostenset,unbefüllt,gelb/schwarz,uv-beständig,H 870mm,Fuß Ø 300mm,6-tlg

Klapp-Pfosten Set, unbefüllt, Farbe: gelb/schwarz, Material: Kunststoff, uv-beständig, 2 Kettenösen, Durchmesser Fuß: 300 mm, Höhe aufgestellt: ca. 870 mm, zusammengeklappt ca. 1000 mm, Gewicht: ca. 0,7 kg, 6-teiliges Set besteht aus 6 Pfosten mit unbefüllten Füßen, Kunststoffkette, Länge: 10 m, Durchmesser: 6 mm, 10 Verbindungsglieder und 10 Ersatzglieder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 225,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,96*
€ 333,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,32*
€ 331,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,49*
€ 314,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,31*
€ 305,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,13*
€ 267,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_2572
ab € 9,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.