Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GHS-Etikett Sp.benzin Sorte 100/140, GefStoffV/GHS/CLP, Folie, 105x74mm, 8/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-845004
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_845004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GHS-Etiketten
Gefahrstoffetiketten Benzin gemäß G...
Haft-Etiketten
Haftetiketten
GHS-Etikett Sp.benzin Sorte 100/140, GefStoffV/GHS/CLP, Folie, 74x105mm, 8/Bogen

Gefahrstoffetikett Spezialbenzin Sorte 100/140, gemäß GefStoffV/GHS/CLP, für den internen Gebrauch, deutsch, für Gebinde ab 3 Liter bis einschließlich 50 Liter, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, permanent haftend, Format: 74 x 105 mm, 1 Bogen = 8 Stück
Weitere Suchbegriffe: Etiketten Tough Tags, Etiketten Wash-off, Laboretikett, ghs-etiketten benzin, gefahrstoffetiketten benzin gemäß ghs, Hinweiskennzeichen, Warnhinweise, Gefahrstoffkennzeichen, Gefahrgutaufkleber, GHS-Kennzeichen, Gefahrstoffaufkleber, Raute, Gefahrstoffetikett, Benzin
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 8 Stück (ab € 2,3125* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 29,86*
€ 35,53
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 29,29*
€ 34,86
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 28,03*
€ 33,36
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 27,18*
€ 32,34
pro Bogen
ab 11 Bögen
€ 24,91*
€ 29,64
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 24,00*
€ 28,56
pro Bogen
ab 31 Bögen
€ 22,51*
€ 26,79
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 18,50*
€ 22,02
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_845005
ab € 20,80*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_845003
ab € 15,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.