Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutzprofil Delta 2, zum Anschrauben mit Durchsteckanker, 80x70mm, 5m/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-7547
Hersteller:
     Marotech
Herst.-Nr.:
     105-19000421
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchsteckanker
Gummischutzprofil
Rammschutz-Gummiprofil
Rammschutzgummiprofil
Rammschutzprofil Delta 2, zum Anschrauben mit Schwerlastdübeln, 70x80mm, 5m/VE

Rammschutzprofil Delta 2, äußerst robust und dauerhaft haltbar, für extreme Beanspruchung geeignet, zum Anschrauben mit Durchsteckanker M12 auf dem Untergrund, Material:vulkanisiertes EPDM-Neugummi, Breite: 80 mm, Höhe: 70 mm, Verpackungseinheit = 5,0 m, Lieferung ohne Befestigungsmaterial
Weitere Suchbegriffe: Rammschutzprofil, durchsteckanker, Anfahrschutz, Prallschutz, Rammschutzprofile, Laderampenrammpuffer, Gummipuffer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 703
Frei Haus
ab € 317,68*
€ 378,59*
Frei Haus
ab € 319,62*
€ 380,97*
Preise: Lager 703
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 378,59*
€ 450,52
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 377,04*
€ 448,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 353,27*
€ 420,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 335,00*
€ 398,65
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 317,68*
€ 378,04
pro Paket
1 Paket enthält 5 Meter (ab € 63,536* pro Meter)
Lagerstand: Lager 703
Versand: Lager 703
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 703
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MKT Metall- Kunststoff-Technik
06313001
ab € 23,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.