Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammpuffer Rubber 1, 2 Bohrungen, Ø 10mm, vulkanisiertes Neugummi, 52x200x60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-7544
Hersteller:
     Marotech
Herst.-Nr.:
     105-19000201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rammpuffer
Rammschutzpuffer
rammpuffer
Rammpuffer Rubber 1, 2 Bohrungen, Ø 10mm, vulkanisiertes Neugummi, 200x52x60mm

Rammpuffer Rubber 1, zum Schutz von Fahrzeugen, Maschinen und Rampen vor Anfahr- undRammschäden, Montage durch Verschraubung mit Schwerlastdübeln, langlebig, Stahlscheibe mit 2 Bohrungen je 10 mm Durchmesser, Farbe: schwarz, Material: vulkanisiertes Neugummi mit einvulkanisierten, verzinkten Stahlscheiben, Maße: 200 x 52 x 60 mm, Lieferung ohne Schwerlastdübel
Weitere Suchbegriffe: Anfahrschutz, Prallschutz, Rammschutzprofile, Laderampenrammpuffer, Gummipuffer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,00*
ab € 7,68*
€ 11,07*
Lager 703
€ 8,00*
ab € 7,76*
€ 11,17*
Preise: Lager 703
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 703
Versand: Lager 703
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 703
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mapa
3245429949579
ab € 14,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.