Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammpuffer Rubber 5, 2 Bohrungen, Ø 22mm, vulkanisiertes Neugummi, 250x500x140mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-7535
Hersteller:
     Marotech
Herst.-Nr.:
     105-584103030029
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rammpuffer
Rammschutzpuffer
rammpuffer
Rammpuffer Rubber 5, 2 Bohrungen, Ø 22mm, vulkanisiertes Neugummi, 500x250x140mm

Rammpuffer Rubber 5, zum Schutz von Fahrzeugen, Maschinen und Rampen vor Anfahr- undRammschäden, Montage durch Verschraubung mit Schwerlastdübeln, langlebig, Stahlscheibe mit 2 Bohrungen je 22 mm Durchmesser, Farbe: schwarz, Material: vulkanisiertes Neugummi mit einvulkanisierten, verzinkten Stahlscheiben, Maße: 500 x 250 x 140 mm, Lieferung ohne Schwerlastdübel
Weitere Suchbegriffe: Anfahrschutz, Prallschutz, Rammschutzprofile, Laderampenrammpuffer, Gummipuffer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 152,79*
€ 187,40*
Lager 703
Frei Haus
ab € 154,22*
€ 187,87*
Preise: Lager 703
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,87*
€ 223,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,25*
€ 221,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,20*
€ 214,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,20*
€ 203,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,22*
€ 183,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 703
Versand: Lager 703
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 703
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mapa
3245429949579
ab € 14,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.