Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Gefahrstoffkennzeichnung
>
Gefahrstoffetiketten
>
GHS-Etiketten
>
Artikel
GHS-Etikett Salzsäure 37%, GefStoffV/GHS/CLP, Folie, 105x74mm, 8/Bogen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
703-746004
Hersteller:
Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
746004
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Folien-Etiketten
Folienetikett
GHS-Etiketten
Haft-Etiketten
GHS-Etikett Salzsäure 37%,gem.GefStoffV/GHS/CLP,Folie,74x105mm,8/Bogen
Gefahrstoffetikett Salzsäure 37%, gemäß GefStoffV/GHS/CLP, für den internen Gebrauch, deutsch, für Gebinde ab 3 Liter bis 50 Liter, für den Inneneinsatz und bedingt im Außenbereich geeignet, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis+80°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, Format: 74 x 105 mm, 1 Bogen = 8 Stück
... >
Betriebskennzeichen
>
Rohrleitungs-/Gefahrstoffkennzeichen
>
Gefahrstoffkennzeichen
Weitere Suchbegriffe:
Haftetiketten
,
folien etiketten
,
Hinweiskennzeichen
,
Warnhinweise
,
Gefahrstoffkennzeichen
,
Gefahrgutaufkleber
,
GHS-Kennzeichen
,
Gefahrstoffaufkleber
,
Raute
,
Gefahrstoffetikett
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,76*
Preis gilt ab 8 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 3,76*
€ 4,4744
pro Stück
ab 16 Stück
€ 3,69*
€ 4,3911
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,53*
€ 4,2007
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,42*
€ 4,0698
pro Stück
ab 88 Stück
€ 3,13*
€ 3,7247
pro Stück
ab 160 Stück
€ 3,03*
€ 3,6057
pro Stück
ab 248 Stück
€ 2,84*
€ 3,3796
pro Stück
ab 24000 Stück
€ 2,31*
€ 2,7489
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR Schaber SCRAPEX CLEANY mit BÜGELKLINGE 44
MARTOR
544.02
€ 4,09*
Zubehör
Weicon 10000147 (11202500) WEICON Sprühreiniger S 500 ml
Weicon
11202500
€ 4,40*
Zubehör
WEICON Reinger Etiketten-Entferner 500ml VOC=99,9% 10019354 (alt 11206500)
Weicon
11206500
€ 8,82*
Zubehör
3M Rakel, zum Anbringen von empfindlichen Folien, weiß, Filz, 100x70x10mm
3M
7000070259
€ 16,50*
Zubehör
Andrückrolle, zum blasenfreien Anbringen von Folien, Zylinder Ø 30mm, Länge 45mm
Uzin Utz Tool
159651
€ 33,63*
Zubehör
Rakel Oranienburg ORAFOL, zum Anbringen von Folien, silbergrau, 70x100mm
ORAFOL Europe
48000-000
€ 1,64*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.