Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knuffi Eckschutzprofil Typ E, selbstklebend/zum Anschrauben, gelb/schwarz, PU, lfm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-7399
Hersteller:
     SHG Pur-Profile
Herst.-Nr.:
     10044
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Eckenschoner
Kantenschutz-Ecke
Kantenschutzecken
Eckschutzprofil Typ E, selbstklebend/zum Anschrauben, gelb/schwarz, PU, lfm

Eckschutzprofil Typ E, Brandprüfung nach DIN EN 13501-1 Klasse E, gemäß ASR A1.3 fürstationäre Hindernisse, signalisiert Gefahrenststellen und verhindert Stoßverletzungen, selbstklebend oder zum Anschrauben, mit Cutter-Messer zuschneidbar, für den Innen- und Außeneinsatz, Farbe: gelb/schwarz schraffiert, Material: Polyurethanschaum, temperaturbeständig von -40 bis +100°C, hoch flexibel und alterungsbeständig, Breite: 26mm, Höhe: 19 mm, Endlosprofil individuell auf 10 cm genau zugeschnitten
Weitere Suchbegriffe: Kantenschutzwinkel, knuffi kantenschutzecke, eckenschoner, eckschutzprofil schwarz, Flächenschutz, Prallschutz, Rammschutz, Anfahrschutz, Schutzprofil, Kantenschutz, Warnschutzprofil
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 703
2
pro Meter
Frei Haus
ab € 35,86*
€ 46,06*
1
pro Meter
€ 8,00*
ab € 35,63*
€ 46,40*
28 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 683,68*
€ 771,33*
Preise: Lager 703
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 46,06*
€ 54,81
pro Meter
ab 5 Meter
€ 43,65*
€ 51,94
pro Meter
ab 10 Meter
€ 42,10*
€ 50,10
pro Meter
ab 20 Meter
€ 40,86*
€ 48,62
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 35,86*
€ 42,67
pro Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 92,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 703
Versand: Lager 703
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 703
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_23154
ab € 4,30*
Zubehör
SHG Pur-Profile
10812
ab € 10,18*
Zubehör
SHG Pur-Profile
10813
ab € 10,92*
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_16525
ab € 4,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.