Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandschutzbügel, zum Aufdübeln, gelb/schwarz, verzinkt, pulverbeschichtet, Ø 60mm, 1000x300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-7388
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     7388
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wand-Schutzbügel
Wandschutzbügel
Wandschutzbügel,zum Aufdübeln,gelb/schwarz,verzinkt,pulverb.,Ø 60mm,300x1000mm

Wandschutzbügel, als Anfahrschutz für Steuergeräte, empfindliche Apparaturen und andere an Wänden montierte Gegenstände, Farbe: gelb/schwarz, Material: feuerverzinkter Stahl, pulverbeschichtet, Wandstärke: 2 mm, Durchmesser: 60 mm, Format: 300 x 1000 mm,Lieferung inklusive Montageplatten Bohrungen je 12,5 mm Durchmesser
Weitere Suchbegriffe: Warnmarkierungen, Rammschutz, Warnmarkierung, Rammschutzbügel, Anfahrschutz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 703
Frei Haus
ab € 123,92*
€ 155,86*
Frei Haus
ab € 126,37*
€ 158,54*
Preise: Lager 703
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,86*
€ 185,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,50*
€ 182,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,91*
€ 177,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,15*
€ 162,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,92*
€ 147,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 703
Versand: Lager 703
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 703
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
7381
ab € 96,62*
Sonstiges
Kroschke
7385
ab € 100,38*
Sonstiges
Kroschke
7382
ab € 100,50*
Sonstiges
Kroschke
7386
ab € 108,66*
Sonstiges
Kroschke
7383
ab € 109,23*
Sonstiges
Kroschke
7387
ab € 115,27*
Sonstiges
Kroschke
7384
ab € 115,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.