Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenständer-Set MegaMAX, 4tlg., mit Standfuß, Polypropylen, H 1200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-72225
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_72225
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
kettenständer acryl
Kettenständer-Set MegaMAX, 4tlg., mit Standfuß, Polypropylen, H 1200 mm

Kettenständer-Set MegaMAX, 4 teilig, bestehend aus: 4 Pfosten, 4 Ösen, 20 m Kette, Farbe: rot/ weiß, 4 Füße, Farbe: schwarz, Material: Kunststoff, Gewicht (leer): 2,1 kg, zum Befüllen mit Sand, je Fuß bis 10 kg Sand, Material Pfosten: Polypropylen, Durchmesser: 110 mm Höhe: 1200 mm
Weitere Suchbegriffe: kettenständer, kettenständer rot/weiß, Begrenzungen, Absperrungen, Pfähle, Pfahl, Absperrpfosten, Kettenbarrieren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 307,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,44*
€ 443,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,44*
€ 437,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,68*
€ 416,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,44*
€ 405,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,18*
€ 365,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temka
13199 KH
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.