Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrszeichen Fahrtrichtung links, Nr.209-10, Aluminium RA1, reflektierend, Ø 600mm, DIN 67520, nach StVO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-7156
Hersteller:
     ADCO Schilderfabrik
Herst.-Nr.:
     209.10-600-I-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
15(Vorschriftzeichen)
209 (Vorschriftzeichen)
211 (Vorschriftzeichen)
214 (Vorschriftzeichen)
Verkehrszeichen Fahrtrichtung links,Nr.209-10,Aluminium RA1,reflekt.,Ø 600mm

Verkehrszeichen Fahrtrichtung links, Verkehrszeichen Nr. 209-10, gemäß DIN 67520, mit RAL-Gütezeichen, für den Einsatz im Geltungsbereich der StVO, Material: Aluminium RA1, reflektierend, Materialstärke: 2 mm, Durchmesser: 600 mm
Weitere Suchbegriffe: Vorschriftzeichen Vorgeschriebene Fahrtrichtung, Straßenverkehrsschilder, Hinweisschilder, Straßenverkehrsschild, Parkplatz, Fahrtrichtung, links, Aluminium RA1 reflektierend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,47*
€ 148,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,79*
€ 147,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,90*
€ 140,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,65*
€ 135,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,68*
€ 115,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_43232
ab € 116,89*
Zubehör
ADCO Schilderfabrik
P5
ab € 73,99*
Zubehör
Carl Turck
0070901011 - R107
ab € 7,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.