Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verpackungskennzeichen Begrenzte Mengen, Folie, seewasserbeständig, 250x250mm, IMDG-Code, GGVSEB, ADR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-70172
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_70172
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gefahrgutetiketten begrenzte Menge
Gefahrgutzettel begrenzte Menge
gefahrgutetiketten begrenzte menge ...
gefahrgutetiketten begrenzte menge
Verpackungskennzeichen Begrenzte Mengen, Folie, seewasserb., 250x250mm

Verpackungskennzeichen Begrenzte Mengen (LQ), gemäß IMDG-Code, GGVSEB, ADR, ADN, fürUmverpackungen aus Metall oder Kunststoff für die dauerhafte Markierung, Material: seewasserbeständige Folie, gemäß BS5609 Abschnitt 3, selbstklebend, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, wasserbeständig bis +23°C Wassertemperatur, Format: 250 x 250 mm
Weitere Suchbegriffe: Hinweiskennzeichen, Warnhinweis, Gefahrgutaufkleber, Verpackungsetiketten, Aufkleber, IMDG-Code GGVSEB ADR, Verpackungskennzeichen, Gefahrgutkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 11 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 21 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weicon
11206500
ab € 6,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.