Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anfahrschutzprofil, L-Form, zum Aufdübeln, gelb pulverbeschichtet, 160x1500x6mm, ASR A1.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-6267
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     HEIN_6267
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
anfahrschutz winkel stahl
anfahrschutz
Anfahrschutzprofil,L-Form,zum Aufdübeln,gelb pulverbeschichtet,Stahl,H 1500mm

Anfahrschutzprofil, L-Form, zum Aufdübeln, wirksamer Schutz von Regal- und Wandeckbereichen, gemäß DGUV-Regel 108-007, TÜV-geprüft, gelb/schwarze Folienzuschnitte gemäß ASR A1.3, zur einfachen Selbstmontage, Farbe: gelb, Material: pulverbeschichtetes Stahl, Wandstärke: 6 mm, Höhe: 1500 mm, Seitenlänge ca. 160 mm, mit 4 Bohrungen je 12,5 mm Durchmesser, Anzahl benötigter Anker = 4, Lieferung ohne Befestigungsmaterial
Weitere Suchbegriffe: anfahrschutz winkel, Warnmarkierungen, Anfahrschutzprofile, Warnmarkierung, Rammschutz, ASR A1.3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 216,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,59*
€ 348,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,76*
€ 343,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,30*
€ 318,09
pro Stück
ab 6 Stück
€ 253,57*
€ 301,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,72*
€ 281,70
pro Stück
ab 12 Stück
€ 228,18*
€ 271,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,20*
€ 257,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MKT Metall- Kunststoff-Technik
01210101
ab € 12,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.