Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anfahrschutzprofil, L-Form, zum Aufdübeln, gelb pulverbeschichtet, 160x1000x6mm, ASR A1.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-6266
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     HEIN_6266
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
anfahrschutz winkel stahl
anfahrschutz
Anfahrschutzprofil,L-Form,zum Aufdübeln,gelb pulverbeschichtet,Stahl,H 1000mm

Anfahrschutzprofil, L-Form, zum Aufdübeln, wirksamer Schutz von Regal- und Wandeckbereichen, gemäß DGUV-Regel 108-007, TÜV-geprüft, gelb/schwarze Folienzuschnitte gemäß ASR A1.3, zur einfachen Selbstmontage, Farbe: gelb, Material: pulverbeschichtetes Stahl, Wandstärke: 6 mm, Höhe: 1000 mm, Seitenlänge: ca. 160 mm, mit 4 Bohrungen je 12,5mm Durchmesser, Anzahl benötigter Anker = 4, Lieferung ohne Befestigungsmaterial
Weitere Suchbegriffe: anfahrschutz winkel, Warnmarkierungen, Anfahrschutzprofile, Warnmarkierung, Rammschutz, ASR A1.3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,02*
€ 270,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,40*
€ 269,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,11*
€ 252,41
pro Stück
ab 6 Stück
€ 201,60*
€ 239,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,22*
€ 225,17
pro Stück
ab 12 Stück
€ 181,15*
€ 215,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,97*
€ 195,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MKT Metall- Kunststoff-Technik
01210101
ab € 12,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.