Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knuffi Flächenschutzprofil Typ D, selbstklebend/zum Anschrauben, gelb/schwarz, PU, lfm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-5676
Hersteller:
     SHG Pur-Profile
Herst.-Nr.:
     5676
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flächenschutz
Flächenschutzprofil
flächenschutz
Flächenschutzprofil Typ D,selbstklebend/zum Anschrauben,gelb/schwarz,PU,lfm

Flächenschutzprofil Typ D, Brandprüfung nach DIN EN 13501-1 Klasse E, gemäß ASR A1.3für stationäre Hindernisse, signalisiert Gefahrenstellen und verhindert Stoßverletzungen, selbstklebend oder zum Anschrauben, mit Cutter-Messer zuschneidbar, für den Innen- und Außeneinsatz, Farbe: gelb/schwarz schraffiert, Material: Polyurethanschaum, temperaturbeständig von -40 bis +100°C, hoch flexibel und alterungsbeständig, Breite: 50 mm, Höhe: 20 mm, Endlosprofil, individuell zugeschnitten
Weitere Suchbegriffe: Schaumgummileisten, Flächenschutzprofile, Schaumgummileiste, Warnschutzprofil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 703
€ 8,00*
ab € 40,51*
€ 53,11*
€ 8,00*
ab € 41,03*
€ 53,75*
Preise: Lager 703
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 53,11*
€ 63,20
pro Meter
ab 2 Meter
€ 52,54*
€ 62,52
pro Meter
ab 5 Meter
€ 49,95*
€ 59,44
pro Meter
ab 10 Meter
€ 48,75*
€ 58,01
pro Meter
ab 20 Meter
€ 47,65*
€ 56,70
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 40,51*
€ 48,21
pro Meter
1 Meter enthält 100 Zentimeter (ab € 0,4051* pro Zentimeter)
Lagerstand: Lager 703
Versand: Lager 703
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 703
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_23154
ab € 4,33*
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_16525
ab € 4,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.