Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PERMALIGHT® power langnachleuchtend Komponente für Rettungswürfel Notausgang links, ASR, Kunststoff, 600x300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-47999
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_47999
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Rettungsweg links
Rettungszeichen links
alle fluchtwegschilder notausgang k...
PERMALIGHT® power Komp.Rett.würfel Notausgang links,ASR,Kunststoff,600x300mm

PERMALIGHT® power Komponente für Rettungswürfel, zur Erstellung des Rettungswürfels werden 4 Komponenten benötigt, Piktogramm Notausgang links gemäß ASR A1.3, DIN EN ISO7010/E001, Leuchtdichte 150/22 mcd/qm gemäß DIN 67510 Klasse C, ideal bei Stromausfall oder Dunkelheit und für optische Sicherheitsleitsysteme gemäß ASR A2.3, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Kunststoff, lang nachleuchtend, Lochdurchmesser Aufhängung: 5 mm, Format: 600 x 300 mm, Lieferung ohne Befestigungsnieten (Art.Nr. 48948)
Weitere Suchbegriffe: rettungsweg links, rettungsweg links kunststoff, Fluchtwegschild, Rettungswegkennzeichen, links
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,33*
€ 170,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,24*
€ 169,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,12*
€ 160,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,63*
€ 153,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,92*
€ 134,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
10091
ab € 109,29*
Zubehör
Produkta
011861
ab € 32,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.