| |
|
| Artikel-Nr.: 703-47754 Herst.-Nr.: W5 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| PERMALIGHT® power Rettungsz.geradeaus,Rahmen silber,ASR/ISO,Kunststoff,300x150mm
PERMALIGHT® power Rettungszeichen Rettungsweg geradeaus, im Rahmen, gemäß ASR A1.3/E001, DIN EN ISO 7010/E001 und Pfeil nach oben, Leuchtdichte 150/22 mcd/qm gemäß DIN 67510 Klasse C, ideal bei Stromausfall oder Dunkelheit, Material: Kunststoff, lang nachleuchtend, Rahmen: Aluminium, silbermatt, schmales Profil, reflexfreie Acrylglasscheibe, diebstahlgeschützt, Rahmen kann nur mit einem Spezialschlüssel (Artikel: 15908) entfernt werden, Format: 300 x 150 mm, Lieferung inklusive Montageset |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskennzeichen, Rettungswegschilder, Hinweisschilder, Rettungswegkennzeichen, Fluchtwegkennzeichen, Fluchtwegschilder |
| | |
| |