Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Fluchtwegschilder / Rettungsschilder
>
Erste Hilfe Kennzeichnung
>
Fluchtwegschilder / Rettungsschilder nach BGV A8
>
Rettungsweg links
>
Artikel
PERMALIGHT® power langnachleuchtend Rettungszeichen Rettungsweg links, ASR/ISO, Kunststoff, 300x150mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
703-47299
Hersteller:
Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
HEIN_47299
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Rettungsweg links
Rettungszeichen links
rettungsweg links kunststoff 300x15...
PERMALIGHT® power Rettungszeichen Rettungsweg links,ASR/ISO,Kunststoff,150x300mm
PERMALIGHT® power Rettungszeichen Rettungsweg/Notausgang links, gemäß ASR A1.3/E001,DIN EN ISO 7010/E001 und Pfeil, Leuchtdichte 150/22 mcd/qm gemäß DIN 67510 Klasse C,ideal bei Stromausfall oder Dunkelheit und für optische Sicherheitsleitsysteme gemäßASR A2.3, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Kunststoff, langnachleuchtend, temperaturbeständig von -20 bis +70°C, resistent gegen Feuchtigkeit und schwache Säuren, Format: 150 x 300 mm
... >
Sicherheitskennzeichnung
>
Rettungswegschilder
>
nach Norm
Weitere Suchbegriffe:
rettungsweg links
,
rettungsweg links kunststoff
,
Sicherheitskennzeichen
,
Rettungswegschilder
,
Hinweisschilder
,
Rettungswegkennzeichen
,
Fluchtwegkennzeichen
,
Fluchtwegschilder
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,21*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 11 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 31 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Selbstklebendes Magnetband, Breite 19mm, Materialstärke 1,5mm, 30m/Rolle
Kroschke
10091
ab € 108,84*
Zubehör
Klettpunkte, zur Montage von Schildern, selbstklebend, Ø 22mm, 100/VE
Produkta
011861
ab € 32,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen