Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PERMALIGHT® power langnachleuchtend Brandschutzzeichen Feuerlöscher, ASR/ISO, Kunststoff, 150x150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-47220
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_47220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brandschutzschilder Praxisbewährt
Brandschutzzeichen Praxisbewährt
praxisbewährte Brandschutzschilder
Brandschutzschild ISO 7010 Feuerlös...
PERMALIGHT® power Brandschutzzeichen Feuerlöscher,ASR/ISO,Kunststoff,150x150mm

PERMALIGHT® power Brandschutzzeichen Feuerlöscher, gemäß ASR A1.3/F001, DIN EN ISO 7010/ F001, Leuchtdichte 150/22 mcd/qm gemäß DIN 67510 Klasse C, ideal bei Stromausfall oder Dunkelheit und für optische Sicherheitsleitsysteme gemäß ASR A2.3, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Kunststoff, lang nachleuchtend, temperaturbeständig von -20 bis +70°C, resistent gegen Feuchtigkeit und schwache Säuren, Format: 150 x 150mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 11 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 31 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 51 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 101 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
10091
ab € 109,29*
Zubehör
Produkta
011861
ab € 32,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.