Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten LeitPin, mit Zylinderfuß/Öse, anfahrbar, rot/weiß, Kunststoff, 1050mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-464649
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_464649
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Absperrpfosten LeitPin,mit Zylinderfuß/Öse,anfahrbar,rot/weiß,Kunststoff,1050mm

Absperrpfosten LeitPin, mit Zylinderfuß und Öse zur Kettenabsperrung, zur flexiblen Trennung von Wegen und Übergängen, nicht überfahrbar, in Verbindung mit einer Kunststoffkette sind größere Bereiche (max. 2,5 m) leicht, flexibel und kostengünstig abgrenzbar, drehbare Ösenkappe ermöglicht Einsatz für jede Eckvariante, Farbe: rot/weiß reflektierend, Material Zylinderkörper: PE-Kunststoff, Zylinderfuß: wiederaufbereitetes Gummi, Durchmesser: 100 mm, Pfostenhöhe: 1050 mm, Lieferung ohne Befestigungsmateriale: 1050 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,35*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 161,37*
€ 192,03
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 160,06*
€ 190,47
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 151,49*
€ 180,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 145,93*
€ 173,66
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 128,35*
€ 152,74
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_464650
ab € 717,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.