Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PERMALIGHT® power langnachleuchtend Feuerwehrschild Feuerwehr! Gefahrengruppe I, Folie, 210x74mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-45089
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_45089
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuerwehr! Gefahrengruppe I
Feuerwehrzeichen DIN 4066 Feuerwehr...
Feuerwehrzeichen DIN 4066 GG I
GG I DIN 4066 Feuerwehrzeichen
PERMALIGHT® power Feuerwehrschild Feuerwehr! Gefahrengruppe I, Folie, 210x74mm

PERMALIGHT® power Feuerwehrschild Feuerwehr! Gefahrengruppe I, gemäß DIN 4066, Leuchtdichte 150/22 mcd/qm gemäß DIN 67510 Klasse C sowie ASR A1.3 und ASR A2.3, ideal beiStromausfall oder Dunkelheit und für optische Sicherheitsleitsysteme, für den Innen-und Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, lang nachleuchtend, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 210 x 74 mm
Weitere Suchbegriffe: Gefahrengruppe I DIN 4066 Feuerwehrzeichen, feuerwehr gefahrengruppe i, Brandschutzzeichen, Feuerwehrzeichen, Gefahrengruppe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
7000070259
ab € 11,92*
Zubehör
Weicon
239866
ab € 3,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.