Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PERMALIGHT® power langnachleuchtend Feuerwehrschild Rauchschutztür geschlossen halten, doppelseitig, Folie, 210x74mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-43467
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_43467
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuerwehrzeichen DIN 4066 Rauchschu...
Rauchschutztür DIN 4066 Feuerwehrze...
Feuerwehrzeichen DIN 4066 Rauchschu...
Rauchschutztür geschlossen halten D...
PERMALIGHT® power Feuerwehrschild Rauchschutztür geschl.,doppels.,Folie,210x74mm

PERMALIGHT® power Feuerwehrschild Rauchschutztür geschlossen halten, gemäß DIN 4066,doppelseitig, Leuchtdichte 150/22 mcd/qm gemäß DIN 67510 Klasse C sowie ASR A1.3 undASR A2.3, ideal bei Stromausfall oder Dunkelheit und für optische Sicherheitsleitsysteme, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, lang nachleuchtend, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 210 x 74 mm
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutz, Rauchschutztür, Sicherheitskennzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,45*
€ 56,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,20*
€ 56,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
7000070259
ab € 11,92*
Zubehör
Weicon
239866
ab € 3,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.