Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PERMALIGHT® power langnachleuchtend Feuerwehrschild BMZ rechts, Kunststoff, 297x105mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-43097
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_43097
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BMZ rechtsweisend DIN 4066 Feuerweh...
Feuerwehrzeichen DIN 4066 BMZ recht...
bmz rechtsweisend din 4066 feuerweh...
PERMALIGHT® power Feuerwehrschild BMZ rechts, Kunststoff, 297x105mm

PERMALIGHT power Feuerwehrschild BMZ rechts, gemäß DIN 4066, Leuchtdichte 150/22 mcd/qm gemäß DIN 67510 Klasse C, ideal bei Stromausfall oder Dunkelheit und für optischeSicherheitsleitsysteme gemäß ASR A2.3, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Kunststoff, lang nachleuchtend, temperaturbeständig von -20 bis +70°C, resistent gegen Feuchtigkeit und schwache Säuren Format: 297 x 105 mm
Weitere Suchbegriffe: Brandschutzkennzeichen, Feuer, Sicherheitskennzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
10091
ab € 109,51*
Zubehör
Produkta
011861
ab € 31,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.