Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PERMALIGHT® power langnachleuchtend Feuerwehrschild BMZ rechts, Folie, selbstklebend, 297x105mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-43096
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_43096
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BMZ rechtsweisend DIN 4066 Feuerweh...
Feuerwehrzeichen DIN 4066 BMZ recht...
bmz rechtsweisend din 4066 feuerweh...
PERMALIGHT® power Feuerwehrschild BMZ rechts, Folie, selbstklebend, 297x105mm

PERMALIGHT® power Feuerwehrschild BMZ rechts, gemäß DIN 4066, Leuchtdichte 150/22 mcd/qm gemäß DIN 67510 Klasse C, ideal bei Stromausfall oder Dunkelheit und für optische Sicherheitsleitsysteme gemäß ASR A2.3, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, lang nachleuchtend, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 297 x 105 mm
Weitere Suchbegriffe: Brandschutzkennzeichen, Feuer, Sicherheitskennzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
7000070259
ab € 11,92*
Zubehör
Weicon
11202500
ab € 3,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.