Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundetikett Prüfung gemäß §...nä/letz.Prüfung, Folie, selbstklebend, 40x100mm, 5/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-4274
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_4274
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grundetikett Geprüft am...gem.§...P...
Grundetikett Prüfung gemäß nächster...
Grundetikett Prüfung gemäß
Grundplakette Prüfung gemäß
Grundetikett Prüfung gem.§ - nächste Prüfung,letzte...,Folie,100x40mm,5/Bogen

Grundetikett Prüfung gemäß § ... nächste Prüfung, letzte Prüfung, für Prüfplaketten bis 35 mm Durchmesser, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format:100 x 40 mm, 1 Bogen = 5 Stück
Weitere Suchbegriffe: grundetikett geprüft am...gem.§...prüfung, Tüvplaketten, Sicherheitskennzeichen, Sicherheitsetiketten, Pickerl, Grundetiketten, Prüfetiketten, Prüfmarke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 5 Stück (ab € 0,58* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 6,86*
€ 8,16
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 6,21*
€ 7,39
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 5,87*
€ 6,99
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 4,75*
€ 5,65
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 4,03*
€ 4,80
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 3,67*
€ 4,37
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 2,90*
€ 3,45
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_177902
ab € 11,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.