| |
|
| Artikel-Nr.: 703-41565 Herst.-Nr.: HEIN_41565 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| PERMALIGHT® power Notausgang n.gehf./gehbeeintr.Pers.,rechts,Aluminium,200x200mm
PERMALIGHT® power Rettungszeichen Notausgang für nicht-gehfähige oder gehbeeinträchtigte Personen, rechts, gemäß DIN EN ISO 7010/E030, nur mit Richtungsangabe verwenden,Leuchtdichte 150/22 mcd/qm gemäß DIN 67510 Klasse C, ideal bei Stromausfall oder Dunkelheit und für optische Sicherheitsleitsysteme gemäß ASR A2.3, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Aluminium, lang nachleuchtend, temperaturbeständig von -50 bis +130°C, resistent gegen Lösemittel und viele Chemikalien, Format: 200 x 200 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rettungsweg rechts, Sicherheitskennzeichen, lang nachleuchtend, Hinweisschilder, Rettungswegkennzeichen, Fluchtwegkennzeichen, Fluchtwegschilder |
| | |
| |