Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenständer-Set MultiMAX, 5tlg., mit Standfuß, Polypropylen, H 1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-37822
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_37822
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
kettenständer acryl
Kettenständer-Set MultiMAX, 5tlg., mit Standfuß, Polypropylen, H 1000mm

Kettenständer-Set MultiMAX, 5-teilig, bestehend aus: 4 Pfosten mit selbstfixierenderKettendurchführung inkl. Ösen, 4 Füßen gefüllt, 15 m Kette, Farbe: rot/weiß, 10 Haken, Farbe: schwarz, für den Innen- und temporären Außeneinsatz, stabiler Pfosten aus einem Stück, verbinden von Pfosten und Fuß durch Bajonettverschluß, mit M 36 Gewinde zur Aufnahme einer Hinweistafel, Material: Polypropylen und PVC, Höhe: 1000 mm, Durchmesser: 63 mm, Fuß Durchmesser: 400 mm
Weitere Suchbegriffe: kettenständer, kettenständer rot/weiß, Begrenzungen, Absperrungen, Pfähle, Pfahl, Absperrpfosten, Kettenbarrieren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 193,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,39*
€ 286,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,55*
€ 282,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,68*
€ 266,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,21*
€ 258,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,44*
€ 230,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temka
13199 KH
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.