Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Leiter-Gebrauchsanweisung Rollhocker, Folie, selbstklebend, 50x150mm, 2/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-37363
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_37363
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Gebrauchsanweisung für Anlegeleiter...
Leiter-Gebrauchsanweisung
Aufkleber Leiter-Gebrauchsanweisung Rollhocker,Folie,selbstkl.,50x150mm,2/Bogen

Aufkleber Leiter-Gebrauchsanweisung Rollhocker, gemäß DIN EN 14183, mit Prüffeld fürPrüfplaketten Durchmesser 15 mm, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 50 x 150 mm, 1 Bogen = 2 Stück
Weitere Suchbegriffe: aufkleber, Sicherheitskennzeichen, Grundetiketten, Leiter-Gebrauchsanweisungen, Leiter-Bedienungsvorschiften, Leiter-Benutzungsvorschriften, Leiter-Gebrauchsanleitungen, Pickerl, Prüfmarke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 2 Stück (ab € 3,36* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 12,45*
€ 14,82
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 12,28*
€ 14,61
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 11,54*
€ 13,73
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 10,92*
€ 12,99
pro Bogen
ab 11 Bögen
€ 9,72*
€ 11,57
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 9,34*
€ 11,11
pro Bogen
ab 26 Bögen
€ 8,40*
€ 10,00
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 6,72*
€ 8,00
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.