Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkplatzreservierungsschild Dienstfahrzeug, mit Befestigungsset 1, 520x110mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-36704
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_36704
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Parkplatz Schild
Parkplatzbeschilderung
Parkplatzkennzeichnung
Parkplatzschild
Parkplatzreservierungsschild Dienstfahrzeug, mit Befestigungsset 1, 110x520mm

Parkplatzreservierungsschild Dienstfahrzeug, zur Reservierung von einzelnen Stellflächen, Material: Aluminium, temperaturbeständig von -50 bis +130°C, resistent gegen Lösemittel und viele Chemikalien, mit Reflexfolie Typ 1, Format: 110 x 520 mm, Lieferung inklusive Befestigungsset 1 zum Einschlagen, bestehend aus: 2 vorgebohrten Winkeleisen 500 mm lang, mit Einschlagspitze, 1 Schildverstärkung, 4 Schrauben inklusive Kappen
Weitere Suchbegriffe: Parkschilder, parkplatzbeschilderung aluminium, parkplatz schild, parkplatzbeschilderung 520x110, Parkplatz, Reservierungsschilder, Parkplatzschilder, Befestigungsset 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,53*
€ 67,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,93*
€ 66,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,71*
€ 61,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,75*
€ 60,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_36766
ab € 45,77*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_36703
ab € 14,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.