Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkplatzreservierungsschild Besucher, mit Befestigungsset 2, 520x110mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-36668
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_36668
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Parkplatz Schild
Parkplatzbeschilderung
Parkplatzkennzeichnung
Parkplatzschild
Parkplatzreservierungsschild Besucher, mit Befestigungsset 2, 110x520mm

Parkplatzreservierungsschild Besucher, zur Reservierung von einzelnen Stellflächen, Material: Aluminium, temperaturbeständig von -50 bis +130°C, resistent gegen Lösemittel und viele Chemikalien, mit Reflexfolie Typ 1, Format: 110 x 520 mm, Lieferung inklusive Befestigungsset 2 zum Aufschrauben, bestehend aus: 2 vorgebohrten Winkeleisen 300 mm über Flur, 1 Schildverstärkung, mit Bodenplatte zum Aufschrauben, 4 Schrauben inklusive Kappen
Weitere Suchbegriffe: Parkschilder, parkplatzbeschilderung aluminium, parkplatz schild, parkplatzbeschilderung 520x110, Parkplatz, Reservierungsschilder, Parkplatzschilder, Befestigungsset 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,12*
€ 76,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,04*
€ 75,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,45*
€ 68,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,51*
€ 67,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,32*
€ 64,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_36667
ab € 41,58*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_36666
ab € 14,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.