Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchstabe S, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 50mm, 22x57mm, 160 Stück/Packung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-36538
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_36538
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchstaben-Etiketten
Buchstabenetikett
Selbstklebende Buchstaben
buchstaben-etiketten 50mm
Buchstabe S, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 50mm, 57x22mm, 160 Stück/Packung

Buchstabe S, Farbe: weiß/schwarz, Material: selbstklebende Folie, dauerhaft haltbar,ohne Rückstände wieder ablösbar, Schrifthöhe: 50 mm, Bogen Format: 57 x 22 mm, Anzahl Buchstabe je Bogen: 8 Stück, 1 Packung = 20 Bogen
Weitere Suchbegriffe: buchstaben etiketten, buchstabenetikett bogen, Schilder, Lagerkennzeichnungen, Ziffern, Buchstaben, Lagerplatzkennzeichnung, Regalschilder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,24*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 160 Stück (ab € 0,339* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 71,50*
€ 85,09
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 70,44*
€ 83,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 67,43*
€ 80,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 65,05*
€ 77,41
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 54,24*
€ 64,55
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_36520
ab € 54,23*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_36521
ab € 54,31*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_36522
ab € 54,14*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_36523
ab € 54,30*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_36524
ab € 54,24*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_36525
ab € 54,30*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_36526
ab € 54,13*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_36527
ab € 54,11*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_36528
ab € 54,23*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_36529
ab € 54,28*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_36530
ab € 54,23*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_36531
ab € 54,24*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_36532
ab € 54,28*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_36533
ab € 54,12*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_36534
ab € 54,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.