Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchstabe O, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 50mm, 22x57mm, 160 Stück/Packung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-36534
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_36534
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchstaben-Etiketten
Buchstabenetikett
Selbstklebende Buchstaben
buchstaben-etiketten 50mm
Buchstabe O, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 50mm, 57x22mm, 160 Stück/Packung

Buchstabe O, Farbe: weiß/schwarz, Material: selbstklebende Folie, dauerhaft haltbar,ohne Rückstände wieder ablösbar, Schrifthöhe: 50 mm, Bogen Format: 57 x 22 mm, Anzahl Buchstabe je Bogen: 8 Stück, 1 Packung = 20 Bogen
Weitere Suchbegriffe: buchstaben etiketten, buchstabenetikett bogen, Schilder, Lagerkennzeichnungen, Ziffern, Buchstaben, Lagerplatzkennzeichnung, Regalschilder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,25*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 160 Stück (ab € 0,33907* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 71,45*
€ 85,03
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 70,38*
€ 83,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 67,20*
€ 79,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 65,37*
€ 77,79
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 54,25*
€ 64,56
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_36520
ab € 54,32*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_36521
ab € 54,29*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_36522
ab € 54,32*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_36523
ab € 54,33*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_36524
ab € 54,38*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_36525
ab € 54,42*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_36526
ab € 54,32*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_36527
ab € 54,42*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_36528
ab € 54,36*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_36529
ab € 54,33*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_36530
ab € 54,16*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_36531
ab € 54,37*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_36532
ab € 54,41*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_36533
ab € 54,36*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_36535
ab € 54,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.