Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitkegel, für den Tageinsatz, rot/weiß tagesleuchtend, 1000mm, 7kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-36069
Hersteller:
     Menzer Signalisation
Herst.-Nr.:
     100BS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitkegel
Pylon
Pylonen
Verkehrsleitkegel
Leitkegel, für den Tageinsatz, rot/weiß tagesleuchtend, 1000mm, 7kg

Leitkegel, für den Tageinsatz, ideal zur Absperrung von Gefahrenstellen und Verkehrslenkung auf dem Betriebsgelände, Farbe: rot/weiß tagesleuchtend, Material: PVC, Höhe:1000 mm, Gewicht: ca. 7,0 kg
Weitere Suchbegriffe: leitkegel rot/ weiß tagesleuchtend, leitkegel, leitkegel 1000 mm, Hütchen, Kegel, Verkehrshütchen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,39*
€ 175,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,00*
€ 173,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,25*
€ 166,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,20*
€ 147,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,63*
€ 130,46
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Menzer Signalisation
35BS
ab € 20,25*
Sonstiges
Menzer Signalisation
50BS22
ab € 27,95*
Sonstiges
Menzer Signalisation
75BS50
ab € 58,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.