Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitkegel, für den Tageinsatz, rot/weiß tagesleuchtend, 500mm, 1,3kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-36057
Hersteller:
     Menzer Signalisation
Herst.-Nr.:
     50BS13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitkegel
Pylon
Pylonen
Verkehrsleitkegel
Leitkegel, für den Tageinsatz, rot/weiß tagesleuchtend, 500mm, 1,3kg

Leitkegel, für den Tageinsatz, ideal zur Absperrung von Gefahrenstellen und Verkehrslenkung auf dem Betriebsgelände, Farbe: rot/weiß tagesleuchtend, Material:PVC, Höhe: 500 mm, Gewicht: ca. 1,3 kg
Weitere Suchbegriffe: leitkegel rot/weiß 500mm tagesleuchtend, leitkegel 50 cm, leitkegel, Hütchen, Pylone, Kegel, Verkehrshütchen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
37506
ab € 52,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.