Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutz-Kombischild Feuerlöscher, Folie, selbstklebend, 200x270mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 F001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-35746
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_35746
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brandschutzschild ISO 7010 Feuerlös...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Feuerlö...
Feuerlöscher F001 Brandschutzzeiche...
Brandschutz-Kombischilder ISO 7010
Brandschutz-Kombischild Feuerlöscher,ASR/ISO,Folie,selbstklebend,270x200mm

Brandschutz-Kombischild Feuerlöscher, gemäß ASR A1.3/F001, DIN EN ISO 7010/F001, mitText Feuerlöscher, gemäß DIN 4066, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 270 x 200 mm
Weitere Suchbegriffe: Kombischilder Brandschutzzeichen ISO 7010, brandschutzschild iso 7010 feuerlöscher folie, brandschutzschild iso 7010 feuerlöscher, Sicherheitskennzeichen, Feuerwehrschilder, Feuerwehrkennzeichen, ASR A1.3 DIN EN ISO 7010, Brandschutzschilder, Brandschutzzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ORAFOL Europe
48000-000
ab € 2,30*
Zubehör
Weicon
11206500
ab € 6,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.