Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenzeichen Augenschutz benutzen, Bodenmarkierungsfolie, Ø 400mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010/M004, Rutschhemmung R10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-355026
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_355026
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodensicherheitskennzeichen
Bodenzeichen
Bodenzeichen Augenschutz benutzen, ASR/ISO, R10, Bodenmarkierungsfolie, Ø 400mm

Bodenzeichen Augenschutz benutzen, Piktogramm gemäß ASR A1.3, DIN EN ISO 7010/M004, Rutschhemmung R10 gemäß ASR A1.5, für den Inneneinsatz, mit Abziehhilfe zur einfachenAnwendung, äußerst strapazierfähig, abrieb- und putzfest, Material: stark selbstklebende Folie, mit rutschhemmendem Oberflächenschutz, temperaturbeständig von -20 bis +70°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 400 mm
Weitere Suchbegriffe: Aufkleber, Sicherheitskennzeichen, Hinweiskennzeichen, Bodenmarkierungen, Warnschilder, Lagermarkierungen, ASR A1.3 DIN EN ISO 7010, Fußbodenaufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mehlhose Antirutschprodukte
ZBM2PR1
ab € 30,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.