Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten StandUp, richtet sich selbsttätig auf, gelb/schwarz, Ø 80mm, 750mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-35408
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     12242 GS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Absperrpfosten StandUp,richtet sich selbsttätig auf,gelb/schwarz,Ø 80mm,750mm

Absperrpfosten StandUp, flexibel, zum Absichern von Parkplätzen und Verkehrswegen, neigt sich um 90° und kann komplett überfahren werden, richtet sich anschließend selbsttätig wieder auf, reduziert so mögliche Schäden an den Fahrzeugen, Farbe: gelb mit retroreflektierenden schwarzen Streifen, Material: Polyurethan, Durchmesser: 80 mm, Höhe: 750 mm, inkl. 3 Schrauben und Dübeln
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten, Absperrungen, Begrenzungen, Pfosten, Pfahl, Leitpfosten
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 30,00*
€ 39,87*
1 Tag
11
€ 6,90*
ab € 29,81*
€ 39,91*
6 Tage
40
€ 7,90*
ab € 30,09*
€ 40,01*
9 Tage
11
€ 4,95*
ab € 30,78*
€ 41,16*
Lager 703
Frei Haus
ab € 50,03*
€ 77,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 703
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,30*
€ 91,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,39*
€ 90,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,72*
€ 87,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,57*
€ 69,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,85*
€ 66,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 703
Versand: Lager 703
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 703
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
40100A042 630000002+630101001
ab € 105,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.