Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnaufsteller mit Reflektoren, ACHTUNG! Stolpergefahr, gelb, 245x620mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-323214
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_323214
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Warn-Aufsteller
Warnaufsteller
warnaufsteller stolpergefahr
warn aufsteller
Warnaufsteller mit Reflektoren, ASR, ACHTUNG! Stolpergefahr, gelb, 245x620mm

Warnaufsteller mit Reflektoren, ACHTUNG! Stolpergefahr, mit doppelseitigen Warnhinweisen, Symbol gemäß ASR A1.3, DIN EN ISO 7010, 4 rote Reflektoren auf beiden Seiten, hohe Aufmerksamkeit, mit praktischem Handgriff, zusammenklappbar, platzsparend zu lagern, abwaschbar, Farbe Aufsteller: gelb, Material: Polypropylen, Breite: 245 mm, Höhe:620 mm, Gewicht: ca. 1090 g
Weitere Suchbegriffe: hein industrieschilder warnaufsteller, Gefahstellensicherung, Absperrungen, Warnhinweise
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,68*
€ 68,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,97*
€ 66,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,88*
€ 56,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_323215
ab € 38,73*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_323211
ab € 38,72*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_323212
ab € 38,82*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_323213
ab € 39,05*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_323218
ab € 38,71*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_323217
ab € 39,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.