Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungszeichen Rettungsweg geradeaus, Kunststoff, 400x200mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-31813
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_31813
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
alle fluchtwegschilder notausgang k...
alle fluchtwegschilder
alle fluchtwegschilder notausgang
Rettungszeichen Rettungsweg geradeaus, ASR/ISO, Kunststoff, 200x400mm

Rettungszeichen Rettungsweg geradeaus, gemäß ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 und Pfeil nach oben, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Kunststoff, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen Feuchtigkeit und schwache Säuren, Format: 200 x 400 mm
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskennzeichen, Fluchtwegkennzeichen, Hinweisschild, Rettungswegschild, Rettungswegkennzeichen, Fluchtwegschild, Rettungsweg geradeaus, Fluchtweg, Rettungsschilder, Fluchtwegbeschilderung, Rettungswegzeichen, Rettungswege kennzeichnen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 11 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 31 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
10091
ab € 109,01*
Zubehör
Produkta
011861
ab € 32,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.