Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton Bodenmarkierfarbe Traffic,für SUPER-Striper,weiß,500ml/Dose,12 Dosen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     703-30604
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     HEIN_30604
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierfarbe
Bodenmarkierungsfarbe
Markierfarbe
Markierungsfarbe
Karton Bodenmarkierfarbe Traffic,für SUPER-Striper,weiß,500ml/Dose,12 Dosen

Karton Bodenmarkierfarbe Traffic, für SUPER-Striper, für den Innen- und Außeneinsatz, abriebfest, hoher Farbpigmentanteil, toluol- und bleifrei, reicht bei einer Strichbreite von 7,5 cm für ca. 50 m Markierung pro Dose, gesamte Reichweite: ca. 600 m, Trocknungszeit: ca. 60 Minuten, Aushärtungszeit: ca. 6 Stunden, Farbe: weiß (ca. RAL 9003), Inhalt = 500 ml/Dose, 1 Set = 12 Dosen
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
weiß

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: bodenmarkierfarbe ampere, bodenmarkierfarbe, bodenmarkierfarbe 500ml, Bodenmarkierungsfarben, Bodenkennzeichnungen, Spezialfarben, Kennzeichnungsfarben, Parkplatzmarkierungen, Lagermarkierungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 237,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,14*
€ 350,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,25*
€ 344,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,48*
€ 325,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,98*
€ 314,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,02*
€ 282,05
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
A.M.P.E.R.E. System
HEIN_30605
ab € 236,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.