Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrensymbol Ätzwirkung GHS 05, Folie, selbstklebend, 18x18mm, 8/Bogen, GHS-Verordnung


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-30053
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_30053
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GHS 05
GHS05
Gefahrensymbol 05
ghs 05 folie
Gefahrensymbol Ätzwirkung GHS05, Folie, selbstklebend, 18x18mm, 8/Bogen

Gefahrensymbol Ätzwirkung GHS05, ohne Signalwort, gemäß GHS-Verordnung, zur Kennzeichnung von Stoffen mit hautätzender oder augenschädigender Wirkung, sowie auf Metalle korrosiv wirkenden Stoffen, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, permanent haftend, Format: 18 x 18 mm, Eckradius: 0,6, 1 Bogen = 8 Stück
Weitere Suchbegriffe: ghs 05, hein industrieschilder ghs 05, Gefahrstoffetiketten, GHS-Etiketten, Gefahrensymbole, Gefahrstoffsymbole, Gefahrgutsymbole, Aufkleber, Gefahrensymbol
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 8 Stück (ab € 0,57* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 7,09*
€ 8,44
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 6,33*
€ 7,53
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 6,13*
€ 7,29
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 5,91*
€ 7,03
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 5,72*
€ 6,81
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 4,56*
€ 5,43
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_30095
ab € 6,92*
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_30096
ab € 6,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.