Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungszeichen Rettungsweg links abwärts, Kunstoff, 300x150mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 E001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-29953
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_29953
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Notausgang links mit Pfeil E001 Flu...
Rettungszeichen ASR A1.3:2013 E001 ...
Rettungszeichen EN ISO 7010 E001 No...
Rettungszeichen Rettungsweg links abwärts, ASR/ISO, Kunststoff, 150x300mm

Rettungszeichen Rettungsweg links abwärts, gemäß ASR A1.3/E002, DIN EN ISO 7010/E002und Pfeil, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Kunststoff, temperaturbeständig von -40 bis +70°C, resistent gegen Feuchtigkeit und schwache Säuren, Format: 150 x 300 mm
Weitere Suchbegriffe: Rettungsweg links Treppe abwärts, Rettungsweg links abwärts, alle fluchtwegschilder notausgang kunststoff, rettungsweg links treppe abwärts, rettungsweg links abwärts 300x150mm, Sicherheitskennzeichen, Rettungswegschilder, Rettungswegkennzeichen, Fluchtwegkennzeichen, Fluchtwegschilder, Rettungsweg, ASR A1.3 DIN EN ISO 7010, Notausgangsschild, Rettungsschilder, Fluchtwegbeschilderung, Notausgang, Rettungswegzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
10091
ab € 109,01*
Zubehör
Produkta
011861
ab € 32,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.