Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzzeichen Richtungsangabe, Kunststoff, 200x200mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 3864


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-29855
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_29855
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brandschutzschilder Praxisbewährt
Brandschutzzeichen Praxisbewährt
praxisbewährte Brandschutzschilder
Brandschutzschild Richtungpfeil
Brandschutzzeichen Richtungsangabe,ASR/ISO,Kunststoff,200x200mm

Brandschutzzeichen Richtungsangabe, gemäß ASR A1.3, DIN EN ISO 3864, nur in Verbindung mit einem anderen Brandschutzzeichen, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Kunststoff, temperaturbeständig von -30 bis +50°C, resistent gegen Feuchtigkeit und schwache Säuren, Format: 200 x 200 mm
Weitere Suchbegriffe: Brandschutzschild Richtungsangabe, Brandschutzzeichen Richtungpfeil, Brandschutzzeichen Richtungsangabe, brandschutzschilder praxisbewährt, Sicherheitskennzeichen, Feuerwehrschilder, Feuerwehrkennzeichen, Feuerwehrkennzeichnung, Brandschutzzeichen, ASR A1.3 DIN EN ISO 3864, Brandschutzschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
10091
ab € 109,29*
Zubehör
Produkta
011861
ab € 32,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.