| |
|
| Artikel-Nr.: 703-29809 Herst.-Nr.: 8153 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| technicoll® Spezialkleber, zur Fixierung von Typ B Schutzprofilen, 650g/Dose
technicoll® Spezialkleber, zur Fixierung des Schutzprofils Typ B, streichfähiger, besonders rasch anziehender Kontaktklebstoff mit hoher Beständigkeit gegen Wasser, Luftfeuchtigkeit und Wärme, Verarbeitung: Beidseitig auf die trockenen, sauberen Klebeflächen aufstreichen, Verarbeitungstemperatur: +15 bis +25°C, reicht für ca. 100 m bei kompletter Verklebung, 1 Dose = 650 g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 703 | | | | | | € 8,00* | ab € 32,82* | € 44,18* | | | | | | | | | | | € 8,00* | ab € 35,28* | € 47,32* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,00* | ab € 44,02* | € 59,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 703 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 703 | | Versand: Lager 703 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 703 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung nicht vorhanden | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|