Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromkreisbezeichnungsschild 1, Folie, selbstklebend, Ø 39mm, 20/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-28901
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_28901
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stromkreisbezeichnung
Stromkreiskennzeichen
Stromkreisnummer
stromkreisbezeichnung
Stromkreisbezeichnungsschild 1, Folie, selbstklebend, Ø 39mm, 20/Bogen

Stromkreisbezeichnungsschild 1, mit fortlaufender Leuchtennummer von 1-20, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 39 mm, 1 Bogen = 20 Stück
Weitere Suchbegriffe: Aufkleber, Elektrokennzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 20 Stück (ab € 0,2735* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 8,14*
€ 9,69
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 7,89*
€ 9,39
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 7,59*
€ 9,03
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 7,23*
€ 8,60
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 6,96*
€ 8,28
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 5,47*
€ 6,51
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Staedtler
319 F-9
ab € 1,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.