Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutz-Fahnenschild Feuerlöscher, Kunststoff, 300x300mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 F001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-28798
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_28798
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brandschutzschild ISO 7010 Feuerlös...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Feuerlö...
Feuerlöscher F001 Brandschutzzeiche...
brandschutzschild iso 7010 feuerlös...
Fahnenschild Feuerlöscher, ASR/ISO, doppelseitig, Kunststoff, 300x300mm

Fahnenschild Brandschutzzeichen Feuerlöscher, gemäß ASR A1.3/F001, DIN EN ISO 7010/F001, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Kunststoff, temperaturbeständig von -30 bis +50°C, resistent gegen Feuchtigkeit und schwache Säuren, Format: 300 x 300 mm
Weitere Suchbegriffe: brandschutzschild iso 7010 feuerlöscher, brandschutzschild iso 7010 feuerlöscher 300x300, Sicherheitskennzeichen, Feuerwehrschilder, Feuerwehrkennzeichen, Feuerwehrkennzeichnung, Brandschutzzeichen, ASR A1.3 DIN EN ISO 7010, Kunststoff, Brandschutzschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
10091
ab € 108,68*
Zubehör
Produkta
011861
ab € 32,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.