Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrensymbol Gesundheitsgefahr GHS 08, Folie, selbstklebend, 105x105mm, 500/Rolle, GHS-Verordnung


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-28330
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_28330
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GHS 08
GHS08
Gefahrensymbol 08
ghs08
Gefahrensymbol Gesundheitsgefahr GHS08,Folie,selbstklebend,105x105mm,500/Rolle

Gefahrensymbol Gesundheitsgefahr GHS08, ohne Signalwort, gemäß GHS-Verordnung, zur Kennzeichnung von mutagenen, reproduktionstoxischen und krebserzeugenden Stoffen, bei Aspirationsgefahr, Sensibilisierung der Atemwege und spezifischer Zielorgan-Toxizität, für den Inneneinsatz und bedingt im Außenbereich geeignet, Material: selbstklebendeFolie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, Format: 105 x 105 mm, Eckradius: 0,6 mm, 1 Rolle = 500 Stück
Weitere Suchbegriffe: Gefahrstoffetiketten, GHS-Etiketten, Gefahrensymbole, Gefahrstoffsymbole, Gefahrgutsymbole, Aufkleber, GHS Verordnung, Gefahrensymbol, Gesundheitsgefahr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,19*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 0,34238* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 215,58*
€ 256,54
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 212,99*
€ 253,46
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 200,70*
€ 238,83
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 192,80*
€ 229,43
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 171,19*
€ 203,72
pro Rolle
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_30085
ab € 4,48*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_32553
ab € 30,05*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_30051
ab € 4,57*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_30064
ab € 11,93*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_30076
ab € 58,77*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_27211
ab € 10,57*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_32554
ab € 74,72*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_31192
ab € 4,29*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_32555
ab € 91,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.