Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrstoffetikett zum Selbstkleben und Beschriften, für 2 Piktos, Folie, 74x52mm, 10/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-27201
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_27201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GHS-Etiketten
Gefahrstoffetikett z. Bekl. und Beschr., für 2 Piktos, Folie, 52x74mm, 10/Bogen

Gefahrstoffetikett zum Selbstbekleben und -beschriften, für 2 GHS-Piktogramme Schenkellänge 18 x 18 mm, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 52 x 74 mm, 1 Bogen = 10 Stück
Weitere Suchbegriffe: Hinweiskennzeichen, Warnhinweise, Gefahrstoffkennzeichen, Gefahrgutaufkleber, GHS-Kennzeichen, Aufkleber, Raute, Gefahrstoffetikett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 1,772* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 24,51*
€ 29,17
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 24,18*
€ 28,77
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 23,32*
€ 27,75
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 22,52*
€ 26,80
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 21,92*
€ 26,08
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 17,72*
€ 21,09
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Staedtler
319 S-9
ab € 1,22*
Zubehör
3M
7000070259
ab € 11,99*
Zubehör
Weicon
11206500
ab € 6,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.