Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Minisymbol GHS 01 Explosive Stoffe, Polyesterfolie, selbstklebend, 20x20mm, 30/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-25083
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_25083
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GHS 01
GHS01
Gefahrensymbol 01
ghs 01
Minisymbol GHS 01 Explosive Stoffe,Polyesterfolie,selbstklebend,20x20mm,30/Bogen

Minisymbol GHS 01 Explosive Stoffe, zur Kennzeichnung gemäß CLP/GHS, für Betriebsanweisungen, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, resistent gegen viele Chemikalien, Größe: 20 x 20 mm, 1Bogen = 30 Stück
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskennzeichen, Gefahrstoffkennzeichen, GHS, GHS-Minisymbole, Explosive Stoffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 30 Stück (ab € 0,28934* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 12,56*
€ 14,95
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 12,24*
€ 14,57
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 11,62*
€ 13,83
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 11,30*
€ 13,45
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 10,93*
€ 13,01
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 8,68*
€ 10,33
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weicon
11202500
ab € 2,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.