Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PERMALIGHT® plus langnachleuchtend Rettungszeichen Rettungsweg links, Pfeil, Folie, 400x200mm, ASR DIN EN ISO 7010 E001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-24941
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_24941
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Notausgang links mit Pfeil E001 Flu...
Rettungszeichen ASR A1.3:2013 E001 ...
Rettungszeichen EN ISO 7010 E001 No...
PERMALIGHT® plus Rettungszeichen Rettungsweg links,ASR/ISO,Pfeil,Folie,200x400mm

PERMALIGHT® plus Rettungszeichen Rettungsweg links, gemäß ASR A1.3/E001, DIN EN ISO 7010/E001 und Pfeil, gemäß DIN 67510, Leuchtdichte Klasse B, ideal bei Stromausfall oder Dunkelheit, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, lang nachleuchtend, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 200 x 400 mm
Weitere Suchbegriffe: Rettungsweg links, Rettungszeichen links, alle fluchtwegschilder notausgang 400 x200, rettungsweg links, rettungsweg links 400x200, Sicherheitskennzeichen, Rettungswegschilder, Hinweisschilder, Rettungswegkennzeichen, Fluchtwegkennzeichen, Fluchtwegschilder, ASR A1.3 DIN EN ISO 7010, Folie, Notausgangsschild, Fluchtweg, Rettungsschilder, Fluchtwegbeschilderung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 11 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 31 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_47313
ab € 17,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.